• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto plotis p: 25mm

Prekės Nr.: 273846 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto plotis p (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Serija Eco
Bendras ilgis L 109 mm
Koto plotis b 25 mm
Galvutės ilgis L1 20,5 mm
Iškyšos ilgis A 15,65 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis h 25 mm
Galvutės forma keturbriaunė
Korpuso ilgis 109 mm
Pjovimo briaunos ilgis 30 mm
Laikiklio forma ties. (G)
Darbinės padėties laikiklis normal.
Sistema GL
Apdirbimo metodas išorinis tekinimas
Svoris 520 g
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273846 25
EAN / GTIN 4045197517487
Gamintojo numeris 273846 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną.

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273880 ir 273890.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. 317900 − 319886 ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. 273880 − 273891 . Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.