HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 16/3mm

Prekės Nr.: 273766 16/3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Koto dydis 16 mm
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 12 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HELIR 1616-3T12
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Gamintojo numeris 2500559

Aprašymas

Modelis:

Tiesios konstrukcijos (1 pav.).

Paskirtis:

Skirtas griovelių tekinimui, nupjaut ir įpjauti.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.