Atpjovimo plokštelės laikiklis 20/3L mm

Prekės Nr.: 273760 20/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
maksimalus ⌀ 75 mm
Įpjovos gylis tmaks. 37,5 mm
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
Galvutės ilgis L1 54 mm
Koto plotis p 20 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273760 20/3L
EAN / GTIN 4045197643810

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
12,5×w (pjovimo gylis iki 37,5 mm)

Pastaba:

Maksimalus ⌀ = ribotas ruošinio ⌀ dėl modelio.
Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį