{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Kietlydinys | HB7010 | |
Ašmenys | HM | |
Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,18 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273738 3 | |
EAN / GTIN | 4045197502926 |