• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 5mm

Prekės Nr.: 273697 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    37,07 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 Pieces
    30,89 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 5 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 25,65 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Įpjovos plotis w 5 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Danga be dangos
Rūšis HU7310
Pjovimo plokštės storis T 5 mm
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); Titan
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 8 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273697 5
EAN / GTIN 4045197580443
Gamintojo numeris 273697 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
280
Ti >850 N/mm²
S
50
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.