TANGGRIP TAG N-C pjovimo įdėklai, IC5400, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 3,05/0,2mm

Prekės Nr.: 273630 3,05/0,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis C
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 180 m/min
Įpjovos plotis w 3,05 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Rūšis IC5400
Įpjovos pločio w tolerancija 0,04 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija TANGGRIP-PL
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas TAG N3C IC5400
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273630 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075213560
Gamintojo numeris 6096839

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su ryškia apsaugine nuožula. Pirmasis ISO-P pasirinkimas. Vidutinės ir didelės pastūmos.

Paskirtis:

Skirta nupjauti ir įpjauti.

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273610273614.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.