JETCROWN prispaudimo kotas 25 mm

Prekės Nr.: 273608 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija JETCROWN
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 25R-D82-ECD-JHP
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273608 25
EAN / GTIN 7291075442427
Gamintojo numeris 3372627

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas nupjovimui ir įpjovimui su tiksliniu aušinimu naudojant JETCROWN greito atlaisvinimo karūnėlę.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su tinkama JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėle Nr. 279950. Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą galimas tik per G 1/8 colių žarnos jungtį.