PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis 16/32 mm

Prekės Nr.: 273576 16/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTAIQGRIP
Koto dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Galvutės ilgis L1 28,4 mm
Bendras ilgis L 120 mm
HBH 10 mm
HBL 29,5 mm
WF 15,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHR 16-D32-2-IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273576 16/32
EAN / GTIN 7291075318333
Gamintojo numeris 2302674

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580273581.
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
    Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį