Pilno profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė 6

Prekės Nr.: 270960 6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: RD; RD-LH
  • Sriegio norma: DIN 405
  • Jungės kampainis, apvalus: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7125
Sriegio tipas RD; RD-LH
Sriegio norma DIN 405
Jungės kampainis, apvalus 30 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 6
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270960 6
EAN / GTIN 4045197929280

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas