Fullprofilskär 30° utvändigt höger 6

Article no.: 270960 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  357,53 / st.
  • from 10 st.
    NOK  297,98 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Gängtyp: RD; RD-LH
  • Gängnorm: DIN 405
  • Flankvinkel rund: 30

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7125
Gängtyp RD; RD-LH
Gängnorm DIN 405
Flankvinkel rund 30 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 6
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270960 6
EAN / GTIN 4045197929280

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent