• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė CB, Žingsnis: 3mm

Prekės Nr.: 270761 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    26,58 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    22,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Antgalių įtaisas dešininis
Danga TiN
Pjovimo plokštės storis T 3,46 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 16,5 mm
Rūšis HB7010
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Vollprofilplatte 60° innen rechts CB
Pjovimo plokštės storis S 3,6 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Kampo spindulys, dešinė R 0,24 mm
Sriegio tipas M; MF
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Sriegio profilis visas profilis V
Sriegio aukštis, min. 3 mm; 3 mm
Plokštelės dydis L 16 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM TIN
produkto rūšis sriegimo plokštelės
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Drožlialaužis taip
Svoris 5 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270761 3
EAN / GTIN 4045197463005
Gamintojo numeris 270761 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.
CB = drožlialaužis.