{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Danga | TiN | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,46 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 16,5 mm | |
| Rūšis | HB7010 | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Vollprofilplatte 60° innen rechts CB | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,6 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Kampo spindulys, dešinė R | 0,17 mm | |
| Sriegio tipas | M; MF | |
| Viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Sriegio profilis | visas profilis V | |
| Sriegio aukštis, min. | 2 mm; 2 mm | |
| Plokštelės dydis L | 16 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HM TIN | |
| produkto rūšis | sriegimo plokštelės | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Svoris | 5 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 270761 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197462985 | |
| Gamintojo numeris | 270761 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |