{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | AH3SX800 | |
| kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 6,2 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 25,4 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Spindulys R | 1 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1,8 mm | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 270627 6,2/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066922 | |
| Gamintojo numeris | A06.0200.25.62 VR X800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |