Ištekinimo plokštelės laikiklis VHM 85/07 mm

Prekės Nr.: 268826 85/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E08K STLDR/L07
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TDAT 07010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,14 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4,8 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,49 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 12
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268826 85/07
EAN / GTIN 4045197562678

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės