{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TDAT 070104 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7125-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 140 m/min | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamos plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268640 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057879 |