Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS 50/S4 mm

Prekės Nr.: 268706 50/S4
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 6 mm
Plokštelės dydis 4 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH06X SCLDR/LS4
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CDCT S4010.
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 6,92 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 5,54 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 10
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268706 50/S4
EAN / GTIN 4045197591968

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės