WCHX 070304 UNI

Prekės Nr.: 268484 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 070304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7130
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Tipas UNI
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 65 m/min - 200 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268484 UNI
EAN / GTIN 4045197470683

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
65
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 15.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai