• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WCHX 070304 UNI

Número de artículo: 268484 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,35 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,96 € / Unidad
a petición
En stock
238 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 070304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7130
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Tipo UNI
Velocidad de corte vc aplicación principal 65 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 15 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268484 UNI
EAN / GTIN 4045197470683

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 15.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas