{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 5 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | “5 in 1” | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03202215 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 180 mm | |
| Koto forma | apvalūs | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Galvutės forma | apvalūs | |
| Galvutės ilgis | 37 mm | |
| Veikimo plotis | 13 mm | |
| Prispaudimo ilgis | 47 mm | |
| Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. | 26 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 13 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 91 laipsniai | |
| Kampų kampas | 88 laipsniai | |
| Nuolydžio kampas | 0 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −7 laipsniai | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Tekinimo procesas | išorinis ir vidinis tekinimas | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 39 mm | |
| Bendras ilgis | 180 mm | |
| Svoris | 900 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 268463 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197470065 | |
| Gamintojo numeris | 268463 26 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |