{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | ZCMX 09T302 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HUZ310 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Gręžimo pastūma f | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 200 m/min - 600 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268437 HUZ310 | |
EAN / GTIN | 4062406392666 |