ZCMX 09T302 HUZ310

Réf.: 268437 HUZ310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 09T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HUZ310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f tournage 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,3 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 18 mm
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268437 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392666

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec