{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMW 060202 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | BU7220 | |
Ašmenys | CBN | |
Pagrindinis naudojimas | H | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,08 mm | |
Pastūma f | 0,04 mm/aps. - 0,06 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268096 G | |
EAN / GTIN | 4062406578145 |