{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | DCGW 04T001 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 2 mm | |
| Grosor de placas de corte | 1,2 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 4 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 2 mm | |
| Altura del filo de corte | 1,2 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 3,1 mm | |
| Radio angular | 0,1 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | DCGW 04T001 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 1,7 mm | |
| Material de corte | BN | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | BN | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | H | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CBN | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | BU7220 | |
| Grosor de la inserción | 1,2 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC04T0013N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DC04T0013N | |
| Designación plaquita de corte | DCGW04T001 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 268096 G | |
| EAN / GTIN | 4062406578145 | |
| Número del fabricante | 268096 G | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |