VBGW 160408 G

Prekės Nr.: 265469 G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBGW 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys BU7220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Pjovimo briaunų forma G
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,12 mm
Pastūma f 0,04 mm/aps. - 0,12 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 160 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265469 G
EAN / GTIN 4045197895721

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 pjovimo briaunos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai