{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | VBGW 160408 | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Clase | BU7220 | |
| Material de corte | CBN | |
| Condición de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
| Ejecución de la arista de corte | G | |
| Profundidad de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Avance f | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 160 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 265469 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895721 | |
| Número del fabricante | 265469 G | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |