Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo įrankių laikiklis trumpas 25/11 mm

Prekės Nr.: 260294 25/11
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešinin.
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas SDJCR/L 2525X11
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 104,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269023 3
Atraminė plokštelė 269007 1
Varžtas atraminei plokštelei 269013 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260294 25/11

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco atpjovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 − 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės