CCMT 060202 Wiper PR1725

Prekės Nr.: 260093 PR1725

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,13 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PR1725
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas M
Papildomas naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis WP
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 50 m/min - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260093 PR1725
EAN / GTIN 4960664890590

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį