CCMT 060202 Wiper PR1725

Réf.: 260093 PR1725

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,13 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 060202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260093 PR1725
EAN / GTIN 4960664890590

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier