CC. T 060202 HU7315-1

Prekės Nr.: 260050 HU7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 060202
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HU7315-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260050 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769819

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį