Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS 1012/06 mm

Prekės Nr.: 260023 1012/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH1012K SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 14 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Kakliuko plotis L4 10 mm
Galvutės ilgis L1 38 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260023 1012/06
EAN / GTIN 4045197652140

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį