HM tekinimo įrankio laikiklis E... SCLCL 95°, keičiamoms plokštelėms CC.., kairinis

Prekės Nr.: 260017 5/03
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Koto forma: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 5 mm
Plokštelės dydis 3 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Koto forma HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E05H SCLCR/L03
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0301..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 6 mm
Darbinės dalies ilgis L3 3 mm
Užspaudimo ilgis L2 4,8 mm
Galvutės ilgis L1 10 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 19
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260017 5/03
EAN / GTIN 4045197651860
Gamintojo numeris 260017 5/03