Varžtas atraminei plokštelei 5

Prekės Nr.: 259025 5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara T8
Sriegis M3
Ilgis L 7 mm
Priveržimo momentas 1,7 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 259025 5
EAN / GTIN 4062406349752

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


Varžtas atraminei plokštelei  5

Varžtas atraminei plokštelei 5

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,90 €
nuo 10  Vienetai
1,58 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
2,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
Pavara T8 SW2 TX10 SW4,5 TX25 T25 SW3 TX20
Priveržimo momentas 1,7 2 1,7 10 6 5 3 5
Sriegis M3 M3 5 UNC M6 M5 M8 M8 M5
Ilgis L 7 8 9,5 9 16 30 18,2 12
Produkto rūšis Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas Varžtas
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį