• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Varžtas atraminei plokštelei, Tipas: 1

Prekės Nr.: 259025 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara T15
Sriegis M6
Ilgis I 13 mm
Priveržimo momentas 3 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259025 1
EAN / GTIN 4062406349684
Gamintojo numeris 259025 1