• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Tornillo para calzo, Tipo: 1

Número de artículo: 259025 1
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de máquina
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Longitud nominal L 13 mm
Par de apriete máx. recomendado 3 Nm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana
Con collar sí
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 259025 1
EAN / GTIN 4062406349684
Número del fabricante 259025 1