VNGA 160408 HART

Prekės Nr.: 255857 HART
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys KIETAS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNGA 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PT600M
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Nuožula S02025
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255857 HART
EAN / GTIN 4960664546671
Gamintojo numeris TCV08006

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
200
Plienas <60 HRC
H
160
Plienas <67 HRC
H
140
nepertraukiamas
 
sausasis
 
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
Ketus (G)
K

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai