Tekinimo peilis su keičiama plokštele 20/16 mm

Prekės Nr.: 251707 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MVJNR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 39
Varžtas atraminei plokštelei 259025 3
Spaustukas 259038 2
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251707 20/16
EAN / GTIN 4045197651037

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės