DNMG 150604 PR015S

Prekės Nr.: 250696 PR015S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PR015S
Ašmenys HM
Danga Megacoat Hard
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 25 m/min - 70 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250696 PR015S
EAN / GTIN 4960664837335
Gamintojo numeris TLJ02512

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį