KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR015S

Artikel-Nr.: 250696 PR015S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR015S
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 25 m/min - 70 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250696 PR015S
EAN / GTIN 4960664837335
Herstellernummer TLJ02512

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb