{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 50 mm | |
| Plokštelės dydis | 19 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A50U PCLNR/L19 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1906.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 63 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 35 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 48 mm | |
| Bendras ilgis L | 350 mm | |
| Atraminė plokštelė | 259031 36 | |
| Svirtis | 259015 13 | |
| Svirties varžtas | 259018 13 | |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 7 | |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 5 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 250037 50/19 | |
| EAN / GTIN | 4045197772336 | |
| Gamintojo numeris | 250037 50/19 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |