KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 42-010

Prekės Nr.: 236910 42-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 080404
Pavadinimas 42-010
Kietlydinys BK7935
Tipas INOX
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236910 42-010
EAN / GTIN 4047109286429
Gamintojo numeris W29 42010.047935

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
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
    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį