KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 83-124

Prekės Nr.: 236685 83-124
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 83 mm - 124 mm
Keičiamoji plokštelė W 29 50-010 50-110
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 100504
Gnybt. varžtų rinkinys 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236685 83-124
EAN / GTIN 4047109014930
Gamintojo numeris G03 80120

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiama plokštele Nr. 236840; 236910; 236980.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį