Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 80° Ebauche 83-124

Réf.: 236685 83-124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 83 mm - 124 mm
Plaquette W 29 50-010 50-110
Code ISO plaquette WOEX 100504
Jeu de vis de serrage 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236685 83-124
EAN / GTIN 4047109014930
Réf. fabricant G03 80120

Description

Utilisation:

Avec plaquette 236840; 236910; 236980.

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Porte-outils Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier