Komet KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis su cilindriniu kotu, keičiamoms plokštelėms SOGX

Prekės Nr.: 236602 39
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija KUB Pentron®
Gamintojo pavadinimas KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001015
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0400 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 40 mm
Koto ilgis 68 mm
Pjovimo skersmuo, min. 39 mm
Drožlių griovelio ilgis 219 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,8 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 10 laipsniai
Kampas, 1 etapas 180 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjovimo plokštės storis 4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SO1204083N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SO1204083N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 120408 42-...
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 223 mm
Darbinės dalies ilgis 195 mm
Bendras ilgis 291 mm
Svoris 1 450 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 4000-86
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236602 39
EAN / GTIN 4047109203709
Gamintojo numeris U45 33900
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

  • Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
  • Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
  • Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks.= 0,25 mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.

Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

  • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

Tipas 2×D ir 3×D su ABS®kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.
Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.