{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | KUB Pentron® | |
| Gamintojo pavadinimas | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL04001015 | |
| Tvirtinimo forma | su išilginiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0400 mm | |
| Koto skersmuo | 40 mm | |
| Koto ilgis | 68 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 38 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 213 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,8 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 10 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO1204083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOGX 120408 42-... | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 217 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 190 mm | |
| Bendras ilgis | 285 mm | |
| Svoris | 1 390 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 236602 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109201057 | |
| Gamintojo numeris | U45 33800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |