KOMET® keičiama plokštelė 23-130

Prekės Nr.: 236576 23-130

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 07T308
Pavadinimas 23-130
Kietlydinys BK7935
Tipas Inox
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236576 23-130
EAN / GTIN 4047109229587
Gamintojo numeris W83 23130.087935

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai