{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 16 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,31 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | FCP 160 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Gamintojo pavadinimas | FCP 160 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231790 16 | |
EAN / GTIN | 7291075298703 | |
Gamintojo numeris | 5509967 |