ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A 11

Prekės Nr.: 231715 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: įgaubtas; išgaubtas; Kryžminis gręžimas; Gręžimas paketais
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
Modelis 8×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas įgaubtas; išgaubtas; Kryžminis gręžimas; Gręžimas paketais
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 11 mm - 11,4 mm
Iškyšos ilgis L1 88 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto taip, kreipiamasis grąžtas
Iscar – prekės pavadinimas DCN 110-088-16A-8D
Koto tipas ISO 9766
Užspaudimo griovelio ilgis c 89,67 mm
Gamintojo pavadinimas DCN 110-088-16A-8D
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231715 11
EAN / GTIN 7291075291674
Gamintojo numeris 3202468

Aprašymas

Modelis:

SUMOCHAM keičiamų galvučių gręžimo sistema labai efektyviam kiaurymių apdirbimui su keičiamomis pjovimo briaunomis. Unikalus prispaudimo mechanizmas, leidžiantis patogiai pritvirtinti pjovimo įdėklą be papildomo prispaudimo varžto. Universalus medžiagų naudojimas dėl išsamios pjovimo plokštelių programos. Optimalus įrankio stabilumas su vienu metu susuktais aušinimo kanalai, užtikrinančiais labai žemą radialinį mušimą ir mažiausią galimą ašinę gręžimo eigą. Kitos galimos versijos: Bazinis elementas su apvaliu velenu, bazinis elementas, skirtas apdirbti plokštumas ant kiaurymių, kai tvirtinamas fasoninis žiedas, bazinis elementas, ypač skirtas naudoti daugiasvirtėse tekinimo staklėse, staklėse su slankiąja galvute ir gamybinėse tekinimo staklėse.
Tolerancijos klasė: IT8-IT9, koncentrinis tikslumas: 0,03 mm.

Paskirtis:

Su pjovimo įdėklais Nr. 231740231790.

Tiekiama:

Pagrindo korpusas su montavimo raktu pjovimo įdėklams.

Pastaba:

  • Iš esmės pasirinkite strategiją su vidutiniu pjovimo greičiu ir didele pastūma.
  • Gižtamoji eigos metu nėra greitos slinkties ir suklio sukimosi į kairę.
  • Gręžiant 8 × D ir didesniame gylyje, reikia atlikti bandomąjį gręžimą bent 1,5 × DC su
    tuo pačiu pjovimo įdėklu.
  • Išgaubtų / įgaubtų paviršių gręžimas: Reikiamas kreivumo spindulys > 15 × DC, sumažinkite pastūmos greitį iki 50 %.
  • Didžiausias leistinas kryžminių kiaurymių skersmuo yra 1/4 nominalaus skersmens DC.
  • Serijinėms kiaurymėms reikia stabilių sąlygų ir sumažinti tarpus tarp ruošinio elementų.
  • Galimas iki 7° nuolydžio įėjimo ir išėjimo iš gręžinio kampas su sumažinta pastūma (apie 20-30 %).
  • Žymėjimo konvencija 8×D: DCN [dydis]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Žymėjimo konvencija 12×D: 12×D: DCN [dydis]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Pavyzdys:
    Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D
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
    Dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį