BDMT 170431 ER-JT ST1400

Prekės Nr.: 227543 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170431 ER-JT
Tipas ST1400
Kampo spindulys 3,1 mm
Kietlydinys PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,22 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227543 ST1400
EAN / GTIN 4960664609529
Gamintojo numeris TKB00410

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D.
Tiksliai 90° iki ap = 9 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai