• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BDMT 170431 ER-JT ST1400

Número de artículo: 227543 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
32 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 170431 ER-JT
Tipo ST1400
Radio angular 3,1 mm
Clase PR1225
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 − 0,22 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227543 ST1400
EAN / GTIN 4960664609529
Número del fabricante TKB00410

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.
90° exactos hasta ap = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas