• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado BDMT 11T304 ER-JT, para fresas angulares, PR1225

Número de artículo: 227336 ST1400
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 11T304 ER-JT
Tipo ST1400
Radio angular 0,4 mm
Clase PR1225
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,07 − 0,11 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227336 ST1400
EAN / GTIN 4960664609352
Número del fabricante TKB00360
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados